Motion
55833 BLOC DE DISQUE 1-1/4 PO X5/16 PO STIKIT ROLOC

3M
55833 STIKIT ROLOC DISC PAD 1-1/4"X5/16"

3M™ Tampon pour disque Stikit™ Roloc™ 02727, 1-1/4 po x 5/16 po, 10 par intérieur 20 par caisse
N° D’ARTICLE MI03168201
N° MFR55833 STIKIT ROLOC DISC PAD 1-1/4"X5/16"
Prix13.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
55833 STIKIT ROLOC DISC PAD 1-1/4"X5/16"

3M™ Tampon pour disque Stikit™ Roloc™ 02727, 1-1/4 po x 5/16 po, 10 par intérieur 20 par caisse
N° D’ARTICLE MI03168201
N° MFR55833 STIKIT ROLOC DISC PAD 1-1/4"X5/16"
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
Prix13.68 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Numéro de stock du fabricant
    60980105500
  • Numéro CUP du fabricant
    00051111558331
  • Type de montage
    Adhésif/PSA

Aperçu

Description du fabricant
55833 BLOC DE DISQUE 1-1/4 PO X5/16 PO STIKIT ROLOC
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le petit tampon permet d'utiliser 3M™ disques Stikit™ (vendus séparément) sur une mini ponceuse orbitale aléatoire
  • L’accessoire 3M™ Roloc™ TR est compatible avec un tampon à disque Roloc™ ou des outils avec le système de fixation Roloc™
  • Le matériau de revêtement en vinyle offre une adhérence sûre du disque tout en permettant un retrait rapide et facile sans résidus
  • La mousse de densité moyenne amortit un disque pour un ponçage et une finition optimaux sur les applications à taches plates et profilées