Motion
TAMPON D’APPOINT POUR DISQUE OPTIQUE À CHANGEMENT RAPIDE 56573 TONNES 02140 4-1/2 POX5/8-11 INTERNE

3M
56573 TN QUICK CHANGE FIBRE DISC BACKUP PAD 02140 4-1/2"X5/8-11 INTERNAL

Tampon de sauvegarde pour disque en fibre 3M™ 02140, TN à changement rapide, 4-1/2 po x 5/8-11 interne, 5 par caisse
N° D’ARTICLE MI03168304
N° MFR56573 TN QUICK CHANGE FIBRE DISC BACKUP PAD 02140 4-1/2"X5/8-11 INTERNAL
Prix18.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
56573 TN QUICK CHANGE FIBRE DISC BACKUP PAD 02140 4-1/2"X5/8-11 INTERNAL

Tampon de sauvegarde pour disque en fibre 3M™ 02140, TN à changement rapide, 4-1/2 po x 5/8-11 interne, 5 par caisse
N° D’ARTICLE MI03168304
N° MFR56573 TN QUICK CHANGE FIBRE DISC BACKUP PAD 02140 4-1/2"X5/8-11 INTERNAL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix18.20 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Numéro de stock du fabricant
    60980105013
  • Numéro CUP du fabricant
    00051111565735
  • Type de montage
    Changement rapide

Aperçu

Description du fabricant
DISQUE OPTIQUE À CHANGEMENT RAPIDE DE 56573 TONNES
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Offre un soutien uniforme sur la surface du disque
  • Endos à densité dure, adapté à la plupart des applications de travail des métaux
  • Le diamètre de 4 ½ po convient à tous les disques à endos de fibre
  • Utiliser avec des ponceuses pneumatiques ou électriques à angle droit
  • Conçu pour être utilisé avec le système de fixation TN Quick Change