Motion
61637 ROULEAU DE DISQUES EN PELLICULE TRIZACT FINESSE-IT 466LA PO X 1-3/8 PO X A5 PO FESTONNÉ

3M
61637 TRIZACT FINESSE-IT FILM DISC ROLL 466LA 1-3/8"XNH A5 SCALLOPED

3M™ Rouleau de disques en pellicule 466LA, A5 3MIL, 1-3/8 po x NH, Pétoncle, matrice 143S, 500 disques par rouleau, 4 par caisse
N° D’ARTICLE MI03168479
N° MFR61637 TRIZACT FINESSE-IT FILM DISC ROLL 466LA 1-3/8"XNH A5 SCALLOPED
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
61637 TRIZACT FINESSE-IT FILM DISC ROLL 466LA 1-3/8"XNH A5 SCALLOPED

3M™ Rouleau de disques en pellicule 466LA, A5 3MIL, 1-3/8 po x NH, Pétoncle, matrice 143S, 500 disques par rouleau, 4 par caisse
N° D’ARTICLE MI03168479
N° MFR61637 TRIZACT FINESSE-IT FILM DISC ROLL 466LA 1-3/8"XNH A5 SCALLOPED
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    1-3/8 po
  • Diamètre total
    1.375 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Film
  • Couleur
    Gris
  • Couleur du disque
    Gris
  • Numéro de grain
    A5
  • Comprend le trou central
    Trou central non inclus
  • Quantité de colis du fabricant
    500
  • Numéro de stock du fabricant
    60020008599
  • Numéro CUP du fabricant
    00051111616376
  • Type de montage
    Adhésif/PSA
  • CUP_NON
    00051111616376

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU DE DISQUES À PELLICULE 61637 TRIZACT FINESSE-IT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Les abrasifs 3M™ Trizact s’attaquent et restent tranchants, ce qui permet d’obtenir des finitions plus prévisibles et des résultats améliorés et uniformes
  • Idéal pour le processus de réparation des défauts de peinture en deux étapes 3M pour les finitions automobiles
  • Bien adapté à une utilisation sur les mini ponceuses orbitales aléatoires pour produire une finition prête à polir
  • Minéraux de carbure de silicium dans trois grades de microns très fins