Motion
67145 COURROIE EN TISSU 361F  4"X132"80YF-WEIGHT

3M
67145 CLOTH BELT 361F 4"X132"80YF-WEIGHT

Courroie en tissu 3M™ 361F, poids 80 YF, 4 po x 132 po, Film-lok, simple flexion, 25 par caisse
N° D’ARTICLE MI03168796
N° MFR67145 CLOTH BELT 361F 4"X132"80YF-WEIGHT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
67145 CLOTH BELT 361F 4"X132"80YF-WEIGHT

Courroie en tissu 3M™ 361F, poids 80 YF, 4 po x 132 po, Film-lok, simple flexion, 25 par caisse
N° D’ARTICLE MI03168796
N° MFR67145 CLOTH BELT 361F 4"X132"80YF-WEIGHT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    YF
  • Longueur de la courroie
    132 po
  • Largeur de la courroie
    4 po
  • Longueur totale
    132 po
  • Largeur totale
    4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Tissu
  • Couleur
    Brun
  • Numéro de grain
    80
  • Numéro de stock du fabricant
    60440209546
  • Numéro CUP du fabricant
    00051111671450
  • CUP_NON
    00051111671450

Aperçu

Description du fabricant
67145 CEINTURE EN TISSU 361F
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Les grains abrasifs en oxyde d’aluminium durable coupent rapidement et fonctionnent bien sur de nombreuses surfaces
  • L’endos en polyester robuste offre des résultats uniformes dans les applications à moyenne pression
  • Le revêtement en résine résistant à la chaleur lie l’abrasif à l’endos pour une durabilité sous pression, chaleur et eau
  • La construction est idéale pour le meulage de feuilles et de bobines, et pour les applications sans centre et sur support
  • Convient aux applications humides et sèches