Motion
ROUES ET OUTILS DIAMANTÉS À LIAISON RÉSINE 7010493931 3M , 3B1, 6X1/4X1-1/4, X=0,425

3M
7010493931 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 3B1, 6X1/4X1-1/4, X=.425

Roues et outils diamantés 3M™ avec liaison en résine, 3B1, 6X1/4X1-1/4, X=0,425, U=0,080 D320 664BL, V=75 - MMMRBDW49587
N° D’ARTICLE MI03169500
N° MFR7010493931 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 3B1, 6X1/4X1-1/4, X=.425
Prix879.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010493931 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 3B1, 6X1/4X1-1/4, X=.425

Roues et outils diamantés 3M™ avec liaison en résine, 3B1, 6X1/4X1-1/4, X=0,425, U=0,080 D320 664BL, V=75 - MMMRBDW49587
N° D’ARTICLE MI03169500
N° MFR7010493931 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 3B1, 6X1/4X1-1/4, X=.425
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
Prix879.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    1.202 lb

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Numéro de grain
    80
  • Numéro de stock du fabricant
    60600135838
  • Numéro CUP du fabricant
    00076308260996
  • CUP_NON
    00076308260996

Aperçu

Description du fabricant
ROUES DIAMANTÉES À LIAISON RÉSINE 7010493931 3M
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.