Motion
ROUES ET OUTILS DIAMANTÉS À LIAISON RÉSINE 7010493849 3M , 1A1R, 6X.030X1-1/4, X=1/

3M
7010493849 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1R, 6X.030X1-1/4, X=1/

3M™ Roues et outils diamantés à liaison de résine, 1A1R, 6X.030X1-1/4, X=1/4 D220 654BJ - MMMRBDW48587
N° D’ARTICLE MI03169620
N° MFR7010493849 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1R, 6X.030X1-1/4, X=1/
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010493849 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1R, 6X.030X1-1/4, X=1/

3M™ Roues et outils diamantés à liaison de résine, 1A1R, 6X.030X1-1/4, X=1/4 D220 654BJ - MMMRBDW48587
N° D’ARTICLE MI03169620
N° MFR7010493849 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1R, 6X.030X1-1/4, X=1/
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.501 lb

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Numéro de grain
    80
  • Numéro de stock du fabricant
    60600137297
  • Numéro CUP du fabricant
    00076308258665
  • CUP_NON
    00076308258665

Aperçu

Description du fabricant
ROUES DIAMANTÉES À LIAISON RÉSINE 7010493849 3M
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.