Motion
7000045767 3M SURPULVÉRISATION DE LIQUIDE DE MASQUAGE SEC, 06847, 1 GAL, 4 PAR CAISSE

3M
7000045767 3M OVERSPRAY MASKING LIQUID DRY, 06847, 1 GAL, 4 PER CASE

Revêtements de protection contre la surpulvérisation - 1 gal, couleur rouge
N° D’ARTICLE MI03169683
N° MFR7000045767 3M OVERSPRAY MASKING LIQUID DRY, 06847, 1 GAL, 4 PER CASE
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000045767 3M OVERSPRAY MASKING LIQUID DRY, 06847, 1 GAL, 4 PER CASE

Revêtements de protection contre la surpulvérisation - 1 gal, couleur rouge
N° D’ARTICLE MI03169683
N° MFR7000045767 3M OVERSPRAY MASKING LIQUID DRY, 06847, 1 GAL, 4 PER CASE
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    1 gal (É.-U.)
  • Poids
    9.3 lb

Détails

  • Couleur
    Rouge
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131068476
  • CUP_NON
    00051131068476

Aperçu

Description du fabricant
7000045767 3M SURPULVÉRISATION DE LIQUIDE DE MASQUAGE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Protège toutes les surfaces du véhicule contre la surpulvérisation de peinture automobile et d’apprêt
  • Couvre rapidement les surfaces difficiles à masquer et élimine le masquage en vrac chronophage
  • S’applique à l’aide d’un équipement de pulvérisation conventionnel – aucun coût supplémentaire pour le masquage liquide
  • La pellicule transparente garde les véhicules mobiles pour plus de polyvalence dans l’atelier
  • Aucun flutter de film dans la cabine aide à produire des travaux de peinture plus propres
  • Le liquide en vaporisateur se nettoie à l’eau pour des opérations rapides et efficaces