Motion
ROUES ET OUTILS DIAMANTÉS À LIAISON RÉSINE 7010494438 3M , 6A2C, 6X1-5/8X1.5748, X=

3M
7010494438 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 6A2C, 6X1-5/8X1.5748, X=

3M™ Roues et outils diamantés à liaison de résine, 6A2C, 6X1-5/8X1.5748, X=1/4 D120 664BI, W=3/4 - MMMRBDW6910
N° D’ARTICLE MI03169703
N° MFR7010494438 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 6A2C, 6X1-5/8X1.5748, X=
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010494438 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 6A2C, 6X1-5/8X1.5748, X=

3M™ Roues et outils diamantés à liaison de résine, 6A2C, 6X1-5/8X1.5748, X=1/4 D120 664BI, W=3/4 - MMMRBDW6910
N° D’ARTICLE MI03169703
N° MFR7010494438 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 6A2C, 6X1-5/8X1.5748, X=
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    544.310 g

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Numéro de grain
    40
  • Numéro de stock du fabricant
    60600138303
  • Numéro CUP du fabricant
    00076308266110
  • CUP_NON
    00076308266110

Aperçu

Description du fabricant
ROUES DIAMANTÉES À LIAISON RÉSINE 7010494438 3M
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.