Motion
BROSSE À LAMELLES DE POLISSAGE ET DE MÉLANGE 7010310137 ABRASIFS STANDARD 875002, 8 PO X 1 PO

3M
7010310137 STANDARD ABRASIVES BUFF AND BLEND FLAP BRUSH 875002, 8 IN X 1 IN

Abrasifs standard 875002, 8 po x 1 po x 3 po FB099 15-87 A VFN densité moyenne, 3 par caisse
N° D’ARTICLE MI03169965
N° MFR7010310137 STANDARD ABRASIVES BUFF AND BLEND FLAP BRUSH 875002, 8 IN X 1 IN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010310137 STANDARD ABRASIVES BUFF AND BLEND FLAP BRUSH 875002, 8 IN X 1 IN

Abrasifs standard 875002, 8 po x 1 po x 3 po FB099 15-87 A VFN densité moyenne, 3 par caisse
N° D’ARTICLE MI03169965
N° MFR7010310137 STANDARD ABRASIVES BUFF AND BLEND FLAP BRUSH 875002, 8 IN X 1 IN
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Numéro de stock du fabricant
    60600139400
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115366970
  • CUP_NON
    00051115366970

Aperçu

Description du fabricant
7010310137 ABRASIFS STANDARD POLIS ET
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Convient bien aux applications de finition, de nettoyage et de mélange sur l’aluminium, le laiton et l’acier inoxydable
  • La face en nylon robuste élimine les contaminants de surface sans laisser de lignes ni entailler la pièce
  • Les rabats adaptables offrent un fini de brosse en ligne uniforme pour les pièces en acier inoxydable et en aluminium, ne laissant aucune ligne sur la surface
  • La conception à filet ouvert résiste au chargement et élimine la contamination métallique de la pièce
  • La surface enduite de résine fonctionne à froid et est étanche pour une utilisation avec des lubrifiants
  • Différentes tailles disponibles pour une large gamme d’outils : meuleuse portative à arbre droit, moteur de banc, support, tour de sol, rotatif, ligne droite et robot