Motion
7010369375 ABRASIFS STANDARD HS MINI-BROSSE 875700, 4-1/2 PO X 4 PO X 5/8

3M
7010369375 STANDARD ABRASIVES HS MINI-BRUSH 875700, 4-1/2 IN X 4 IN X 5/8

Abrasifs standard de type mini-brosse HS 875700, 4-1/2 po x 4 po x 5/8-11 FB018 41-42 A CRS densité moyenne, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI03170011
N° MFR7010369375 STANDARD ABRASIVES HS MINI-BRUSH 875700, 4-1/2 IN X 4 IN X 5/8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010369375 STANDARD ABRASIVES HS MINI-BRUSH 875700, 4-1/2 IN X 4 IN X 5/8

Abrasifs standard de type mini-brosse HS 875700, 4-1/2 po x 4 po x 5/8-11 FB018 41-42 A CRS densité moyenne, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI03170011
N° MFR7010369375 STANDARD ABRASIVES HS MINI-BRUSH 875700, 4-1/2 IN X 4 IN X 5/8
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Numéro CUP du fabricant
    00051141538686
  • CUP_NON
    00051141538686

Aperçu

Description du fabricant
7010369375 ABRASIFS STANDARD HS
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Offre des finitions de haute qualité avec une coupe nette et un minéral d’oxyde d’aluminium auto-renouvelable
  • Le filet ouvert résiste à la charge, prolongeant la durée de vie de l’abrasif
  • Le filet ouvert est spongieux et réactif, se conformant à la plupart des géométries de surface
  • La liaison à la résine résiste à la chaleur et à l’usure répétée
  • Le matériau polissage et mélange haute résistance offre une excellente résistance aux déchirures