Motion
7100163074

3M
7100163074

Courroie de ponçage et de finition enduite - grain 80 , matériau en céramique, matériau de support en tissu, longueur de courroie 72.0000 po, largeur de courroie 2.0000 po
N° D’ARTICLE MI03170336
N° MFR7100163074
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100163074

Courroie de ponçage et de finition enduite - grain 80 , matériau en céramique, matériau de support en tissu, longueur de courroie 72.0000 po, largeur de courroie 2.0000 po
N° D’ARTICLE MI03170336
N° MFR7100163074
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    YF
  • Longueur de la courroie
    72 po
  • Largeur de la courroie
    2 po
  • Longueur totale
    72 po
  • Largeur totale
    2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Ébavurage, meulage
  • Matériau de support
    Tissu
  • Couleur
    Rouge
  • Numéro de grain
    80
  • Numéro de stock du fabricant
    60600143865
  • Numéro CUP du fabricant
    00051111691403
  • Quantité du colis
    25, 50
  • Types de produits
    Ceinture en tissu
  • CUP_NON
    00051111691403

Aperçu

Description du fabricant
69140 CEINTURE EN TISSU 967F
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Les courroies Cubitron II 3M™ durables avec grain de forme précise 3M signifient moins de changements de courroie et plus de pièces par courroie
  • Les courroies 3M Cubitron II de 3M grains de forme précise offrent une capacité de coupe exceptionnelle sur l’acier au carbone et les aciers à outils, ce qui améliore la productivité
  • L’agent de meulage résistant à la chaleur permet le meulage grossier du titane et d’autres alliages thermosensibles au nickel élevé
  • L’endos lourd sur les grades grossiers résiste aux applications de meulage à haute pression
  • Offre une coupe longue durée et excellente pour les applications à sec