Motion
69294 CEINTURE EN TISSU TRIZACT 237AA  3 POX24 POA6 X POIDS PLEINE FLEXIBILITÉ

3M
69294 TRIZACT CLOTH BELT 237AA 3"X24"A6 X-WEIGHT FULLFLEX

3M™ Ceinture en tissu Trizact 237AA, A6 poids X, 3 po x 24 po, Film-lok, pleine flexibilité, 10 par intérieur, 50 par caisse
N° D’ARTICLE MI03170411
N° MFR69294 TRIZACT CLOTH BELT 237AA 3"X24"A6 X-WEIGHT FULLFLEX
Prix19.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
69294 TRIZACT CLOTH BELT 237AA 3"X24"A6 X-WEIGHT FULLFLEX

3M™ Ceinture en tissu Trizact 237AA, A6 poids X, 3 po x 24 po, Film-lok, pleine flexibilité, 10 par intérieur, 50 par caisse
N° D’ARTICLE MI03170411
N° MFR69294 TRIZACT CLOTH BELT 237AA 3"X24"A6 X-WEIGHT FULLFLEX
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
Prix19.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    X
  • Longueur de la courroie
    24 po
  • Largeur de la courroie
    3 po
  • Longueur totale
    24 po
  • Largeur totale
    3 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Tissu
  • Couleur
    Gris
  • Numéro de grain
    A6
  • Numéro de stock du fabricant
    60600145399
  • Numéro CUP du fabricant
    00051111692943
  • CUP_NON
    00051111692943

Aperçu

Description du fabricant
69294 CEINTURE EN TISSU TRIZACT 237AA
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Les pyramides auto-affûteuses commencent tranchantes, restent tranchantes et fonctionnent plus frais que les abrasifs conventionnels
  • Endos flexible pour une finition uniforme sur les contours
  • La conception tridimensionnelle permet des finitions très uniformes tout au long de la durée de vie de l’abrasif dans les applications robotiques
  • Pour la finition intermédiaire et le polissage fin avant le placage ou le polissage
  • Idéal pour la finition intermédiaire et le polissage fin avant le placage ou le polissage
  • Produit des finitions plus fines que les abrasifs à revêtement électrostatique conventionnels