Motion
69377 CEINTURE EN TISSU TRIZACT 237AA 1 POX30 POA30 POIDS X FULLFLEX

3M
69377 TRIZACT CLOTH BELT 237AA 1"X30"A30 X-WEIGHT FULLFLEX

3M™ Ceinture en tissu Trizact 237AA, A30 poids X, 1 po x 30 po, Film-lok, pleine flexibilité, 50 par intérieur, 200 par caisse
N° D’ARTICLE MI03170491
N° MFR69377 TRIZACT CLOTH BELT 237AA 1"X30"A30 X-WEIGHT FULLFLEX
Prix13.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
69377 TRIZACT CLOTH BELT 237AA 1"X30"A30 X-WEIGHT FULLFLEX

3M™ Ceinture en tissu Trizact 237AA, A30 poids X, 1 po x 30 po, Film-lok, pleine flexibilité, 50 par intérieur, 200 par caisse
N° D’ARTICLE MI03170491
N° MFR69377 TRIZACT CLOTH BELT 237AA 1"X30"A30 X-WEIGHT FULLFLEX
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
Prix13.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    X
  • Longueur de la courroie
    30 po
  • Largeur de la courroie
    1 po
  • Longueur totale
    30 po
  • Largeur totale
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Tissu
  • Couleur
    Gris
  • Numéro de grain
    A30
  • Numéro de stock du fabricant
    60600146223
  • Numéro CUP du fabricant
    00051111693773
  • CUP_NON
    00051111693773

Aperçu

Description du fabricant
69377 CEINTURE EN TISSU TRIZACT 237AA
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Les pyramides auto-affûteuses commencent tranchantes, restent tranchantes et fonctionnent plus frais que les abrasifs conventionnels
  • Endos flexible pour une finition uniforme sur les contours
  • La conception tridimensionnelle permet des finitions très uniformes tout au long de la durée de vie de l’abrasif dans les applications robotiques
  • Pour la finition intermédiaire et le polissage fin avant le placage ou le polissage
  • Idéal pour la finition intermédiaire et le polissage fin avant le placage ou le polissage
  • Produit des finitions plus fines que les abrasifs à revêtement électrostatique conventionnels