Motion
69402 TRIZACT CLOTH BELT 253FA 6"X132"A16 XF-WEIGHT

3M
69402 TRIZACT CLOTH BELT 253FA 6"X132"A16 XF-WEIGHT

Ceinture en tissu 3M™ Trizact 253FA, A16 XF, 6 po x 132 po, Film-lok, pleine flexibilité, 10 par intérieur, 20 par caisse
N° D’ARTICLE MI03170514
N° MFR69402 TRIZACT CLOTH BELT 253FA 6"X132"A16 XF-WEIGHT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
69402 TRIZACT CLOTH BELT 253FA 6"X132"A16 XF-WEIGHT

Ceinture en tissu 3M™ Trizact 253FA, A16 XF, 6 po x 132 po, Film-lok, pleine flexibilité, 10 par intérieur, 20 par caisse
N° D’ARTICLE MI03170514
N° MFR69402 TRIZACT CLOTH BELT 253FA 6"X132"A16 XF-WEIGHT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    XF
  • Longueur de la courroie
    132 po
  • Largeur de la courroie
    6 po
  • Longueur totale
    132 po
  • Largeur totale
    6 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Tissu
  • Couleur
    Gris
  • Numéro de grain
    A16
  • Numéro de stock du fabricant
    60600146470
  • Numéro CUP du fabricant
    00051111694022
  • CUP_NON
    00051111694022

Aperçu

Description du fabricant
69402 CEINTURE EN TISSU TRIZACT 253FA
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Conçu pour les applications de finition humide intermédiaire et fine
  • L’endos en tissu de polyester de poids XF soutient une utilisation robuste tout en permettant la conformabilité aux profils irréguliers
  • Offert dans une variété de formes, de largeurs et de longueurs
  • Le minéral abrasif exclusif 3M-engineered améliore la performance du grain abrasif d’oxyde d’aluminium et réduit le risque de finitions inégales