Motion
SURFACE EFFAÇABLE À SEC SUPER COLLANTE 7100217828 POST-IT DEF4X3, 3 PI X 4 PI (91.4

3M
7100217828 POST-IT SUPER STICKY DRY ERASE SURFACE DEF4X3, 3 FT X 4 FT (91.4

Surface super collante effaçable à sec Post-it® DEF4x3, 91.4 cm x 1.21 m ( 3 pi x 4 pi)
N° D’ARTICLE MI03170518
N° MFR7100217828 POST-IT SUPER STICKY DRY ERASE SURFACE DEF4X3, 3 FT X 4 FT (91.4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100217828 POST-IT SUPER STICKY DRY ERASE SURFACE DEF4X3, 3 FT X 4 FT (91.4

Surface super collante effaçable à sec Post-it® DEF4x3, 91.4 cm x 1.21 m ( 3 pi x 4 pi)
N° D’ARTICLE MI03170518
N° MFR7100217828 POST-IT SUPER STICKY DRY ERASE SURFACE DEF4X3, 3 FT X 4 FT (91.4
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Couleur
    Blanc

Aperçu

Description du fabricant
7100217828 POST-IT SUPER COLLANT SEC
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • TABLEAU BLANC INSTANTANÉ
  • Transformez rapidement vos portes, murs et armoires en tableau blanc. Contrairement à la peinture effaçable à sec, vous pouvez attendre jusqu’à 7 jours après l’installation.
  • FACILE À INSTALLER, AUCUN OUTIL REQUIS
  • Il suffit de dérouler, de décoller la doublure et de coller à votre surface de travail ou à la maison. Commencez à générer des idées avec votre équipe le même jour.
  • MATÉRIAU RÉSISTANT AUX TACHES, S’EFFACE PROPREMENT
  • Les marqueurs effaçables à sec s’effacent proprement chaque fois pour plus de temps de remue-méninges et une surface lisse vous permet d’écrire vos idées sans interruption.
  • ADHÈRE SOLIDEMENT, S’ENLÈVE PROPREMENT
  • Adhère solidement et s’enlève proprement aux cloisons sèches peintes, au bois fini, au tableau blanc, à l’ardoise, au verre et à l’acier peint.
  • TAILLE
  • 4 pi x 3 pi et comprend un chiffon de nettoyage en microfibre.
  • RESURFACER LES TABLEAUX NOIRS ET LES TABLEAUX BLANCS
  • Créez une nouvelle surface de tableau blanc sur un ancien tableau noir ou refaites la surface d’un tableau blanc taché pour obtenir un nouveau tableau prêt à accueillir des idées.
  • UTILISER AVEC LES SUPER FEUILLETS ADHÉSIFS POST-IT®
  • Transformez un mur en une surface de tableau blanc pour inspirer le travail d’équipe et la créativité. Partagez vos idées sur les notes autocollantes Super Post-it®.
  • DOUBLURE FACILE À DÉCOLLER – La doublure bleue est légèrement fixée à l’endos pour un retrait plus facile. Il peut sembler flotter sur la surface lorsqu’il est déroulé. L’installation est un jeu d’enfant, il suffit de dérouler, de décoller et de coller, puis vous êtes prêt à saisir des idées.
  • FABRIQUÉ AUX ÉTATS-UNIS
  • Fabriqué localement avec des matériaux provenant du monde entier. La boîte et la doublure sont recyclables.
  • COUPE SUR COUPE
  • Personnalisez votre espace en coupant la surface pour l’adapter. Également disponible en tailles 3’ x 2’, 4’ x 3’, 6’ x 4’, 8’ x 4’ et en vrac 25’ x 4’ et 50’ x 4’.
  • GARANTIE
  • Garantie limitée de 3 ans* pour garder votre surface de travail propre plus longtemps.
  • Garantie limitée de 3 ans*