Motion
04090 DISQUES DE REVÊTEMENT DE SOL 7 PO X 0,875 PO 120 GRIT

3M
04090 FLOOR SURFACING DISCS 7"X.875" 120 GRIT

Tampon de plancher - matériau abrasif en résine , 7 po de diamètre total
N° D’ARTICLE MI03170824
N° MFR04090 FLOOR SURFACING DISCS 7"X.875" 120 GRIT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
04090 FLOOR SURFACING DISCS 7"X.875" 120 GRIT

Tampon de plancher - matériau abrasif en résine , 7 po de diamètre total
N° D’ARTICLE MI03170824
N° MFR04090 FLOOR SURFACING DISCS 7"X.875" 120 GRIT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou central
    0.875 po
  • Diamètre total
    7 po
  • Poids
    0.033 lb

Détails

  • Matériau abrasif
    Résinite rompue
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Numéro de stock du fabricant
    98070133826
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115040900
  • CUP_NON
    00051115040900

Aperçu

Description du fabricant
04090 DISQUES DE SURFACE DE PLANCHER
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Produits de la division Amérique du Nord : présentoirs de détail, présentoirs pour les magasins, promotions de produits multiples, offres saisonnières ou en prime, etc.
  • Produits CHIM : présentoirs de détail, présentoirs pour magasins, promotions de produits multiples, offres saisonnières ou en prime, etc.
  • Division de la construction et de la rénovation : présentoirs de détail, présentoirs pour les magasins, promotions de produits multiples, offres saisonnières ou en prime, etc.
  • Il s’agit d’un produit spécifique au compte en vrac/semi-fini/plateau/bande à pinces/présentoir de PDV