Motion
COURROIE EN TISSU 08030 RÉSINE REGALITE 9.875 POX29.5 PO50Y GRAIN

3M
08030 REGALITE RESIN BOND CLOTH BELT 9.875"X29.5"50Y GRIT

3M™ Courroie en toile Regalite 08030, 9.875 po x 29.5 po 50Y grains
N° D’ARTICLE MI03170922
N° MFR08030 REGALITE RESIN BOND CLOTH BELT 9.875"X29.5"50Y GRIT
Prix3.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
08030 REGALITE RESIN BOND CLOTH BELT 9.875"X29.5"50Y GRIT

3M™ Courroie en toile Regalite 08030, 9.875 po x 29.5 po 50Y grains
N° D’ARTICLE MI03170922
N° MFR08030 REGALITE RESIN BOND CLOTH BELT 9.875"X29.5"50Y GRIT
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
Prix3.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la courroie
    29-1/2 po
  • Largeur de la courroie
    9-7/8 po
  • Longueur totale
    29.5 po
  • Largeur totale
    9.875 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Tissu
  • Grade
    Grossière
  • Numéro de stock du fabricant
    98070148527
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115080302
  • CUP_NON
    00051115080302

Aperçu

Description du fabricant
COURROIE EN TISSU DE LIAISON RÉSINE 08030 REGALITE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Produits de la division Amérique du Nord : présentoirs de détail, présentoirs pour les magasins, promotions de produits multiples, offres saisonnières ou en prime, etc.
  • Produits CHIM : présentoirs de détail, présentoirs pour magasins, promotions de produits multiples, offres saisonnières ou en prime, etc.
  • Division de la construction et de la rénovation : présentoirs de détail, présentoirs pour les magasins, promotions de produits multiples, offres saisonnières ou en prime, etc.
  • Il s’agit d’un produit spécifique au compte en vrac/semi-fini/plateau/bande à pinces/présentoir de PDV