Motion
7100210469 3MCUBITRONII MEULE VITRIFIÉE 92VC  T1M-500X50.8X203,2 V

3M
7100210469 3MCUBITRONII VITRIFIED GRINDING WHEEL 92VC T1M-500X50.8X203.2 V

3M™Cubitron™II Meule vitrifiée 92VC T1M-500x50.8x203,2 V30 U0 93DA80/80 H15VPMF601W-40M/S ANSI
N° D’ARTICLE MI03170967
N° MFR7100210469 3MCUBITRONII VITRIFIED GRINDING WHEEL 92VC T1M-500X50.8X203.2 V
Prix2,964.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100210469 3MCUBITRONII VITRIFIED GRINDING WHEEL 92VC T1M-500X50.8X203.2 V

3M™Cubitron™II Meule vitrifiée 92VC T1M-500x50.8x203,2 V30 U0 93DA80/80 H15VPMF601W-40M/S ANSI
N° D’ARTICLE MI03170967
N° MFR7100210469 3MCUBITRONII VITRIFIED GRINDING WHEEL 92VC T1M-500X50.8X203.2 V
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
Prix2,964.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    28.8 lb

Détails

  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Numéro CUP du fabricant
    00638060763766
  • CUP_NON
    00638060763766

Aperçu

Description du fabricant
7100210469 3MCUBITRONII VITRIFIÉ
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.