Motion
16544 ADAPTATEUR DE PLATELAGE EN MÉTAL POUR DISPOSITIF DE COUPE-FEU ENCASTRÉ 2MDA  2"

3M
16544 FIRE BARRIER CAST-IN DEVICE METAL DECK ADAPTOR 2MDA 2"

3M™ Adaptateur pour platelage en métal pour dispositif de coupe-feu coulé 2MDA, 2 po, 12/caisse
N° D’ARTICLE MI03171054
N° MFR16544 FIRE BARRIER CAST-IN DEVICE METAL DECK ADAPTOR 2MDA 2"
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
16544 FIRE BARRIER CAST-IN DEVICE METAL DECK ADAPTOR 2MDA 2"

3M™ Adaptateur pour platelage en métal pour dispositif de coupe-feu coulé 2MDA, 2 po, 12/caisse
N° D’ARTICLE MI03171054
N° MFR16544 FIRE BARRIER CAST-IN DEVICE METAL DECK ADAPTOR 2MDA 2"
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’appareil de transfert
    2 po
  • Poids
    0.434 lb

Détails

  • Couleur
    Rouge
  • Cote de résistance au feu
    3 h
  • Coupe-feu intumescent
    Intumescent
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115165443
  • Quantité minimale de la commande
    12
  • Comp. de l’appareil de transfert
    Encastré pour béton
  • Types de produits
    Adaptateur
  • Normes respectées
    Homologué Intertek, classifié UL, ULC
  • Type
    Adaptateur de platelage en métal
  • CUP_NON
    00051115165443

Aperçu

Description du fabricant
16544 DISPOSITIF DE PROTECTION CONTRE LES INCENDIES ENCASTRÉ
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Permet une installation rapide et facile du coupe-feu coulé sur les platelages métalliques cannelés
  • Conçu pour être utilisé avec les dispositifs de coupe-feu moulés 3M™
  • L’assemblage facile des dispositifs moulés permet de gagner du temps et ne nécessite aucune fixation
  • Le corps monobloc se fixe facilement aux terrasses métalliques avant que les dalles ne soient versées
  • Utilisés en conjonction avec les dispositifs de coupe-feu moulés, les adaptateurs sont testés coupe-feu pendant jusqu’à 3 heures conformément à la norme ASTM E 814 (UL 1479)