Motion
PAQUET ÉCONOMIQUE DE 7100113001 TAMPONS SCOTCH, SP941-NA, 36

3M
7100113001 SCOTCH GRIPPING PADS VALUE PACK, SP941-NA, 36 PACK

Paquet économique de tampons de préhension Scotch, SP941-NA, 36
N° D’ARTICLE MI03171092
N° MFR7100113001 SCOTCH GRIPPING PADS VALUE PACK, SP941-NA, 36 PACK
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100113001 SCOTCH GRIPPING PADS VALUE PACK, SP941-NA, 36 PACK

Paquet économique de tampons de préhension Scotch, SP941-NA, 36
N° D’ARTICLE MI03171092
N° MFR7100113001 SCOTCH GRIPPING PADS VALUE PACK, SP941-NA, 36 PACK
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.161 lb

Détails

  • Couleur
    Brun
  • Numéro CUP du fabricant
    00051141598116
  • Quantité minimale de la commande
    1
  • CUP_NON
    00051141598116

Aperçu

Description du fabricant
7100113001 VALEUR DES TAMPONS D’ADHÉRENCE SCOTCH
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Aide à stabiliser les appareils électroménagers sur les planchers et les tables
  • Adhésif puissant pour une liaison durable
  • Idéal pour tous les types de meubles
  • Les coussinets texturés offrent une traction fiable
  • Conception facile à appliquer et à enfiler
  • Couleur : brun
  • Tailles : tailles assorties
  • Contenu de l’emballage : 36/emballage