Motion
19514 CEINTURE EN TISSU TRIZACT 305EA 1 PO X132 PO A5 ESCALOPE PLEINE FLEXIBILITÉ DE POIDS JE B

3M
19514 TRIZACT CLOTH BELT 305EA 1"X132"A5 JE-WEIGHT FULLFLEX SCAL B

3M™ Ceinture en tissu Trizact 305EA, A5 poids JE, 1 po x 132 po, Film-lok, Pleine flexion, festonné B, 25 par intérieur, 200 par caisse
N° D’ARTICLE MI03171109
N° MFR19514 TRIZACT CLOTH BELT 305EA 1"X132"A5 JE-WEIGHT FULLFLEX SCAL B
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
19514 TRIZACT CLOTH BELT 305EA 1"X132"A5 JE-WEIGHT FULLFLEX SCAL B

3M™ Ceinture en tissu Trizact 305EA, A5 poids JE, 1 po x 132 po, Film-lok, Pleine flexion, festonné B, 25 par intérieur, 200 par caisse
N° D’ARTICLE MI03171109
N° MFR19514 TRIZACT CLOTH BELT 305EA 1"X132"A5 JE-WEIGHT FULLFLEX SCAL B
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    écriture de journal
  • Longueur de la courroie
    132 po
  • Largeur de la courroie
    1 po
  • Longueur totale
    132 po
  • Largeur totale
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Tissu
  • Numéro de grain
    A5
  • Numéro de stock du fabricant
    60600148765
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115195143
  • CUP_NON
    00051115195143

Aperçu

Description du fabricant
19514 CEINTURE EN TISSU TRIZACT 305EA
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Excellente consistance de finition dès le premier jour pour les applications de finition finale et de prépolissage
  • Le grain d’oxyde d’aluminium coupe rapidement, reste tranchant
  • Conçu pour les applications de ponçage à sec, fonctionne à froid
  • Le minéral abrasif exclusif fonctionne avec moins de pression, plus propre, plus frais et avec moins de changements de courroie
  • Moins d’étapes et moins de rejets signifient un coût de meulage inférieur par pièce