Motion
7100100393 ABRASIFS STANDARD POINT DE MONTAGE UNIFIÉ 877072, 732  W179 X 1/4

3M
7100100393 STANDARD ABRASIVES UNITIZED MOUNTED POINT 877072, 732 W179 X 1/4

Abrasifs standard, point de montage unifié 877072, 732 W179 x 1/4 po, 5 par intérieur 50 par caisse
N° D’ARTICLE MI03171134
N° MFR7100100393 STANDARD ABRASIVES UNITIZED MOUNTED POINT 877072, 732 W179 X 1/4
Prix30.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100100393 STANDARD ABRASIVES UNITIZED MOUNTED POINT 877072, 732 W179 X 1/4

Abrasifs standard, point de montage unifié 877072, 732 W179 x 1/4 po, 5 par intérieur 50 par caisse
N° D’ARTICLE MI03171134
N° MFR7100100393 STANDARD ABRASIVES UNITIZED MOUNTED POINT 877072, 732 W179 X 1/4
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
Prix30.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.046 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00051115353147
  • CUP_NON
    00051115353147

Aperçu

Description du fabricant
7100100393 ABRASIFS STANDARD UNIS
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’abrasif compact ébarbe légèrement et finit la pièce sans changer la géométrie de la pièce
  • La pointe montée est solidement fixée à un axe métallique pour une utilisation sécuritaire avec les meuleuses à matrice
  • La construction non tissée résiste à la charge pendant l’utilisation
  • La méthode de production unie comprime la toile abrasive pour une densité et une durabilité accrues
  • Résiste aux bavures pour des surfaces plus propres et moins de préparation
  • Le matériau d’habillage expose les grains frais tout au long du cycle de vie
  • Le grain de carbure de silicium, identifié par le dernier chiffre du numéro de produit, produit des finitions plus fines et plus brillantes que l’oxyde d’aluminium, identifié par le dernier chiffre impair du numéro de produit
  • Code couleur pour une identification rapide et facile : CRS gris foncé, bleu MED, gris clair FIN