Motion
FILTRE DE CONFIDENTIALITÉ 74201  PF17.0 POUR MONITEURS LCD DE BUREAU STANDARD

3M
74201 PF17.0 PRIVACY FILTER FOR STANDARD DESKTOP LCD MONITORS

Filtre de confidentialité 3M™ pour moniteur standard 17 , PF170C4B
N° D’ARTICLE MI03171355
N° MFR74201 PF17.0 PRIVACY FILTER FOR STANDARD DESKTOP LCD MONITORS
Prix134.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
74201 PF17.0 PRIVACY FILTER FOR STANDARD DESKTOP LCD MONITORS

Filtre de confidentialité 3M™ pour moniteur standard 17 , PF170C4B
N° D’ARTICLE MI03171355
N° MFR74201 PF17.0 PRIVACY FILTER FOR STANDARD DESKTOP LCD MONITORS
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
Prix134.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Convient à la taille de l’écran
    17 po
  • Hauteur totale
    10.6875 po
  • Largeur totale
    13.3125 po

Détails

  • Propriétés antireflet
    Pas d’éblouissement
  • Couleur
    Noir
  • Type de cadre
    Sans cadre
  • Matériel
    Plastique
  • Quantité du colis
    1

Aperçu

Description du fabricant
74201 PF17.0 FILTRE DE CONFIDENTIALITÉ
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La technologie Microlouver offre une intimité « d’obscurcissement » efficace de classe mondiale depuis les vues latérales à l’extérieur de l’angle de visionnement de 60 degrés
  • Réversible entre un côté lustré et un côté mat antireflet
  • Réduit de 35 % la transmission de la lumière bleue à partir de l’écran
  • Aide à réduire les reflets afin que vous voyiez votre écran clairement avec une clarté d’image immaculée
  • Compatibilité tactile sur certains appareils
  • La surface mate aide à réduire l’éblouissement et à masquer les empreintes digitales
  • Conçu avec une technologie de micropersienne avancée, créant une excellente expérience de visionnement haute résolution
  • Facile à fixer, à retirer et à nettoyer
  • Offre aux écrans une couche supplémentaire de protection durable contre la poussière et les égratignures
  • 100 % inspecté à la main pour l’assurance de la qualité