Motion
03584 SOUS-COUCHE CAOUTCHOUTÉE DE QUALITÉ PROFESSIONNELLE 16 OZ.

3M
03584 PROFESSIONAL GRADE RUBBERIZED UNDERCOATING 16 OZ.

Sous-couche caoutchoutée de qualité professionnelle 3M™ , 03584, 16 oz, 6 par caisse
N° D’ARTICLE MI03171642
N° MFR03584 PROFESSIONAL GRADE RUBBERIZED UNDERCOATING 16 OZ.
Prix13.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
03584 PROFESSIONAL GRADE RUBBERIZED UNDERCOATING 16 OZ.

Sous-couche caoutchoutée de qualité professionnelle 3M™ , 03584, 16 oz, 6 par caisse
N° D’ARTICLE MI03171642
N° MFR03584 PROFESSIONAL GRADE RUBBERIZED UNDERCOATING 16 OZ.

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix13.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    20 oz
  • Poids
    1.41 lb

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131035843
  • CUP_NON
    00051131035843

Aperçu

Description du fabricant
03584 CAOUTCHOUTÉS DE QUALITÉ PROFESSIONNELLE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Une sous-couche polyvalente peut être appliquée aux voitures, aux camions et aux véhicules récréatifs
  • Les propriétés insonorisantes aident à réduire le bruit de la route
  • Le produit à base d’asphalte est excellent pour les passages de roue, les quarts de panneaux, les ailes intérieures, sous le capot et plus encore
  • Protège le châssis des véhicules contre la rouille et l’abrasion
  • Le distributeur en aérosol permet une application facile par pulvérisation