Motion
06386 RUBAN DE FIXATION ACRYLIQUE PLUS AUTOMOBILE NOIR 1/4 PO X20YDS  45 MIL

3M
06386 AUTOMOTIVE ACRYLIC PLUS ATTACHMENT TAPE BLACK 1/4"X20YDS 45 MIL

Ruban de fixation 3M™ acrylique automobile Plus 06386, noir, 1.12 mm, 1/4 po x 20 vg, 12 rouleaux/caisse
N° D’ARTICLE MI03171762
N° MFR06386 AUTOMOTIVE ACRYLIC PLUS ATTACHMENT TAPE BLACK 1/4"X20YDS 45 MIL
Prix56.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
06386 AUTOMOTIVE ACRYLIC PLUS ATTACHMENT TAPE BLACK 1/4"X20YDS 45 MIL

Ruban de fixation 3M™ acrylique automobile Plus 06386, noir, 1.12 mm, 1/4 po x 20 vg, 12 rouleaux/caisse
N° D’ARTICLE MI03171762
N° MFR06386 AUTOMOTIVE ACRYLIC PLUS ATTACHMENT TAPE BLACK 1/4"X20YDS 45 MIL
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
Prix56.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    20 verges
  • Longueur totale
    20 verges
  • Largeur totale
    0.25 po
  • Épaisseur
    0.045 po
  • Largeur
    1/4 po

Détails

  • Matériau adhésif
    Acrylique
  • Application
    Revêtements, moulures de bord de porte, emblèmes, panneaux de garniture intérieurs, lattes de porte-bagages, moulures de bas de caisse, évasements de roues, moulures latérales de carrosserie large, garniture de pilier A et B, garniture de pare-chocs
  • Couleur
    Noir
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131063860
  • Type de produit
    Ruban en mousse à double face
  • CUP_NON
    00051131063860

Aperçu

Description du fabricant
06386 ACRYLIQUE AUTOMOBILE PLUS ACCESSOIRE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Comprend deux adhésifs différents – un de chaque côté du ruban pour un collage efficace
  • L’adhésif côté doublure est conçu pour adhérer aux systèmes de peinture automobile
  • L’adhésif sans revêtement offre une excellente adhérence aux pièces métalliques et en plastique
  • Les adhésifs acryliques sont formulés pour des taux de formation d’adhésif élevés sur les substrats automobiles
  • Le noyau en mousse acrylique de 1.12 mm se conforme pour une excellente relaxation du stress sous charge
  • La largeur de 1⁄4 po convient aux applications étroites et exigeantes
  • Promoteur d’adhésion recommandé pour l’adhésion du ruban aux pièces sur les pièces en plastique