Motion
6679

3M
6679

Scotch® Packaging Tape - Transparent Color, 28 in/lb Tensile Strength, 1/2 in Width, 72 yd Length
N° D’ARTICLE MI03171798
N° MFR6679
Prix16.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
6679

Scotch® Packaging Tape - Transparent Color, 28 in/lb Tensile Strength, 1/2 in Width, 72 yd Length
N° D’ARTICLE MI03171798
N° MFR6679

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix16.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    72 verges
  • Résistance à la traction
    28 po/lb
  • Épaisseur
    2.3 mil
  • Largeur
    1/2 po

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    40 (acier) oz
  • Matériau adhésif
    Acrylique sensible à la pression
  • Demandes
    Emballage principal
  • Matériau de support
    PVC
  • Couleur
    Transparent
  • Allongement à la pause
    45 %
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131066793
  • Type de produit
    Film UPVC
  • CUP_NON
    00051131066793

Aperçu

Description du fabricant
FILM TRANSPARENT DE QUALITÉ SUPÉRIEURE 06679 SCOTCH
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Ruban de pellicule transparent de 2.3 mil (0.058 mm) utilisé pour la fermeture à pince en L, la fixation, la fixation et la fixation
  • Le matériau de support UPVC a une épaisseur de 1.5 mil (0.038 mm), résiste à l’humidité, aux produits chimiques et aux rayons UV
  • Excellente maniabilité, grande clarté et vieillissement prolongé
  • Élimination propre sur une grande variété de surfaces
  • Facile à appliquer sans distributeur
  • Facile à ouvrir lorsqu’il est utilisé comme fonction de fermeture