Motion
7100213945 PARE-CHOCS SCOTCH SP956-NA, ROND, TRANSPARENT 0.5-IN  60/PAQUET

3M
7100213945 SCOTCH BUMPERS SP956-NA, ROUND, CLEAR 0.5-IN 60/PK

Pare-chocs SP956-NA, rond, transparent 0.5-in 60/paquet
N° D’ARTICLE MI03171840
N° MFR7100213945 SCOTCH BUMPERS SP956-NA, ROUND, CLEAR 0.5-IN 60/PK
Prix12.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100213945 SCOTCH BUMPERS SP956-NA, ROUND, CLEAR 0.5-IN 60/PK

Pare-chocs SP956-NA, rond, transparent 0.5-in 60/paquet
N° D’ARTICLE MI03171840
N° MFR7100213945 SCOTCH BUMPERS SP956-NA, ROUND, CLEAR 0.5-IN 60/PK

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix12.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    6 po
  • Poids
    0.121 lb
  • Largeur
    4 po

Détails

  • Matériau de support
    Acétate
  • Couleur
    Effacer
  • Numéro de stock du fabricant
    70006152808
  • Numéro CUP du fabricant
    00638060658130
  • Quantité minimale de la commande
    6
  • CUP_NON
    00638060658130

Aperçu

Description du fabricant
7100213945 PARE-CHOCS D’ÉCHELLE SP956-NA,
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Atténue les bruits de fermeture
  • Idéal pour une utilisation sur les surfaces dures
  • Aide à protéger les meubles et les surfaces des rayures
  • Idéal pour les vases, les céramiques et les articles qui reposent sur des surfaces dures
  • Conception facile à appliquer et à enfiler
  • Couleur : Transparent
  • Taille : 0.5 pouces
  • Contenu de l’emballage : 60/paquet