Motion
06990 BLOC DE RUBAN ADHÉSIF SCOTCHPAD 3750P TRANSPARENT 2 PO X6 PO

3M
06990 SCOTCHPAD PACK TAPE PAD 3750P CLEAR 2"X6"

3M™ feuilles de ruban 3750P, transparentes, 2 po x 6 po, 40 par caisse (2 tampons/paquet 20 paquets/caisse)
N° D’ARTICLE MI03171849
N° MFR06990 SCOTCHPAD PACK TAPE PAD 3750P CLEAR 2"X6"
Prix11.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
06990 SCOTCHPAD PACK TAPE PAD 3750P CLEAR 2"X6"

3M™ feuilles de ruban 3750P, transparentes, 2 po x 6 po, 40 par caisse (2 tampons/paquet 20 paquets/caisse)
N° D’ARTICLE MI03171849
N° MFR06990 SCOTCHPAD PACK TAPE PAD 3750P CLEAR 2"X6"

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix11.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    6 po
  • Résistance à la traction
    70 po/lb
  • Épaisseur
    3.1 mil
  • Largeur
    2 po

Détails

  • Matériau de support
    Polypropylène
  • Couleur
    Transparent
  • Type de distributeur
    Main
  • Allongement à la pause
    160 %
  • Numéro de stock du fabricant
    70016098827
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131069909
  • CUP_NON
    00051131069909

Aperçu

Description du fabricant
PAQUET DE RUBAN SCOTCHPAD 06990
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Précoupé à 2” x 6” pour la réparation sur le terrain des colis endommagés, la protection des étiquettes d’expédition et d’autres applications d’emballage où un transport pratique et une application facile sont nécessaires
  • Rembourré pour un transport pratique et un ruban adhésif « sans distributeur », aucun outil de coupe requis
  • Comprend une languette en papier amovible pour une manipulation facile
  • L’endos transparent en polypropylène avec adhésif en caoutchouc synthétique solide adhère aux sacs, aux boîtes, aux pellicules de plastique, aux métaux et au verre
  • Résistant aux intempéries et longue durée pour une utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon