Motion
RUBAN À CONDUITS EN VINYLE 06995  3903 NOIR 2 PO X50YD  6.3 MIL

3M
06995 VINYL DUCT TAPE 3903 BLACK 2"X50YD 6.3 MIL

Ruban à conduits en vinyle 3M™ 3903, noir, 2 po x 50 vg, 6.5 mil, 24 par caisse, emballé individuellement et emballé de façon pratique
N° D’ARTICLE MI03171853
N° MFR06995 VINYL DUCT TAPE 3903 BLACK 2"X50YD 6.3 MIL
Prix21.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
06995 VINYL DUCT TAPE 3903 BLACK 2"X50YD 6.3 MIL

Ruban à conduits en vinyle 3M™ 3903, noir, 2 po x 50 vg, 6.5 mil, 24 par caisse, emballé individuellement et emballé de façon pratique
N° D’ARTICLE MI03171853
N° MFR06995 VINYL DUCT TAPE 3903 BLACK 2"X50YD 6.3 MIL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix21.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    50 verges
  • Longueur totale
    50 verges
  • Largeur totale
    2 po
  • Durée de conservation
    12 mois
  • Résistance à la traction
    12.6 po
  • Épaisseur
    6.5 mil
  • Largeur
    2 po

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    15.4 oz-po
  • Matériau de support
    Vinyle
  • Couleur
    Noir
  • Allongement à la pause
    134 %
  • Retardateur de flamme
    Non ignifuge
  • Numéro de stock du fabricant
    70006711678
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131069954
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +200 °F
  • CUP_NON
    00051131069954

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN À CONDUITS EN VINYLE 06995 NOIR 3903
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’adhésif en caoutchouc adhère rapidement et reste rapide sur de nombreuses surfaces, même les surfaces irrégulières
  • L’endos en vinyle gaufré repousse la poussière, la saleté et l’humidité, et résiste à l’abrasion et à de nombreux produits chimiques
  • Se décolle proprement après 30 minutes sur l’acier peint aussi chaud que 200ºF (93ºC)
  • Facile à déchirer et s’adapte aux surfaces irrégulières
  • Disponible dans une variété de couleurs pour le codage, l’étiquetage des processus, la mise en évidence des risques de trébuchement et l’amélioration du décor