Motion
07033 FLEXIBLE D'AIR FOURNI W-3020-25/07033 (AAD) 25' D.I. 1/2" BASSE PRESSION

3M
07033 SUPPLIED AIR HOSE W-3020-25/07033 (AAD) 25' 1/2"ID LOW PRESSURE

3M™ Flexible à air fourni W-3020-25/07033(AAD), 25 ft, DI 1/2 in, raccords d'échange industriels, basse pression 1 EA/caisse
N° D’ARTICLE MI03171856
N° MFR07033 SUPPLIED AIR HOSE W-3020-25/07033 (AAD) 25' 1/2"ID LOW PRESSURE
Prix501.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
07033 SUPPLIED AIR HOSE W-3020-25/07033 (AAD) 25' 1/2"ID LOW PRESSURE

3M™ Flexible à air fourni W-3020-25/07033(AAD), 25 ft, DI 1/2 in, raccords d'échange industriels, basse pression 1 EA/caisse
N° D’ARTICLE MI03171856
N° MFR07033 SUPPLIED AIR HOSE W-3020-25/07033 (AAD) 25' 1/2"ID LOW PRESSURE

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix501.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    25 pi
  • Poids
    5.734 lb

Détails

  • Couleur
    Rouge
  • Type de connexion
    Raccords d’interchange industriels
  • Type de tuyau
    Droit
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131070332
  • Matériel
    Caoutchouc
  • Type de pression
    Basse pression
  • Types de produits
    Tuyau d’air
  • Compatibilité de la série/du système
    Air fourni
  • Type de système
    Pompe à air ambiant portable basse pression
  • CUP_NON
    00051131070332
  • Type de vanne
    Vanne basse pression

Aperçu

Description du fabricant
07033 FLEXIBLE D'AIR FOURNI W-3020-25/07033
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Non destiné à la vente ou à l’utilisation par le consommateur.Peut être utilisé sur les systèmes d’air comprimé à basse pression 3M™ ; il a un diamètre intérieur de 1/2 pouces et est équipé de MPT aux deux extrémités pour accepter les raccords FPT de 3/8 pouces; ce tuyau ne peut être utilisé qu’en longueurs uniques; les tuyaux ne peuvent pas être combinés.