Spécifications
Dimensions
- Poids0.662 lb
Détails
- Comp.Écran de soudage WS-320 3M et filtre à lentille photosensible, casque de soudage WS-Series
- Numéro CUP du fabricant04710367957546
- Quantité minimale de la commande36
- TypeDispositif de retenue du filtre de blindage de soudage
- CUP_NON04710367957546
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- Convient à une grande variété d’emballages électroniques
- Fonctionne bien sur les rubans de support en polycarbonate 3M™ avec une performance de pelage stable au vieillissement; peut également être utilisé sur d’autres matériaux de support tels que le polystyrène
- Les rouleaux de 480 m sont disponibles en largeurs standard de 5.4 mm, 9.3 mm, 13.3 mm, 21.3mm, 25.5 mm, 37.4 mm et 49.4 mm
- Contactez le 3M pour d'autres largeurs et longueurs de bobines selon vos exigences
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
3M Dépliant sur la sécurité abrasiveLes abrasifs collés portables 3M Cubitron 3 combinés aux systèmes de respirateurs purificateurs d’air motorisés 3M créent une solution totale qui protège les travailleurs tout en augmentant l’efficacité. Accomplissez plus sans sacrifier la sécurité de vos travailleurs avec cette solution.
Voir la circulaire
3M Brochure des solutions pour les parcs d’attractions3M fournit des produits industriels et de sécurité conçus pour améliorer la productivité et protéger les travailleurs dans les applications de parc d’attractions. La gamme comprend des solutions de protection de la tête, des yeux, de l’ouïe, des voies respiratoires, du soudage et des chutes conçues pour le confort, la performance et la fiabilité.
Voir la brochure
3M Étude de cas sur la protection contre le soudage en aluminiumLa construction automobile légère impose des exigences élevées en matière de santé et de sécurité au travail.
Afficher l’étude de cas
3M Résoudre les défis de l’industrie Thinsulate Automotive Étude de casRéduction du poids et des coûts sans compromettre la performance de l'isolant acoustique Thinsulate 3M
Afficher l’étude de cas
Plus de ressources
3M Résoudre les défis de l’industrie Étude de cas sur les solutions acoustiques
Avec les gens qui passent plus de temps que jamais dans leur voiture, il n’est pas surprenant que les conducteurs et les passagers veulent que la qualité silencieuse de leur maison soit également trouvée dans les véhicules qui les transportent à leur destination.
Étude de cas 3M Plastics Automotive
Mis au défi par un important client d’équipementier automobile de trouver des moyens novateurs de réduire le poids des pièces sans sacrifier les propriétés mécaniques ou esthétiques, un fournisseur mondial de premier plan de composants de garniture en plastique intérieurs a obtenu des réductions de poids de 5 -13 % dans un certain nombre de leurs composants clés.