Motion
PAPIER ABRASIF EN OXYDE D’ALUMINIUM 7100140811 3M FIN, 9001NA, 9 PO X 11 PO, 5/PAQUET

3M
7100140811 3M ALUMINUM OXIDE SANDPAPER FINE, 9001NA, 9 IN X 11 IN, 5/PK

Feuille de ponçage – Matériau en oxyde d’aluminium, 11.0000 po de long, 9.0000 po de large, 150 grains
N° D’ARTICLE MI03172191
N° MFR7100140811 3M ALUMINUM OXIDE SANDPAPER FINE, 9001NA, 9 IN X 11 IN, 5/PK
Prix3.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100140811 3M ALUMINUM OXIDE SANDPAPER FINE, 9001NA, 9 IN X 11 IN, 5/PK

Feuille de ponçage – Matériau en oxyde d’aluminium, 11.0000 po de long, 9.0000 po de large, 150 grains
N° D’ARTICLE MI03172191
N° MFR7100140811 3M ALUMINUM OXIDE SANDPAPER FINE, 9001NA, 9 IN X 11 IN, 5/PK
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
Prix3.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    11 po
  • Largeur totale
    9 po
  • Longueur de la feuille
    11.0000 po
  • Largeur de feuille
    9.0000 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Sèche ou humide
    Séche, humide
  • Numéro de grain
    150
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144090013
  • CUP_NON
    00051144090013

Aperçu

Description du fabricant
PAPIER ABRASIF EN OXYDE D’ALUMINIUM 7100140811 3M
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Papier abrasif à usage général
  • Minéral d’oxyde d’aluminium
  • Ponce la peinture, le bois ou le métal
  • Suivre le grain du bois lors du ponçage
  • Ne pas ignorer plus d’un grain dans la séquence de ponçage
  • grain 150 , fin
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon