Motion
ROUES ET OUTILS DIAMANTÉS À LIAISON RÉSINE 7100228447 3M , 1A1 6-.375-0,25-1.25  D600

3M
7100228447 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1 6-.375-.25-1.25 D600

3M™ Roues et outils diamantés à liaison de résine, 1A1 6-.375-0,25-1.25 D600 654AK
N° D’ARTICLE MI03172253
N° MFR7100228447 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1 6-.375-.25-1.25 D600
Prix1,008.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100228447 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1 6-.375-.25-1.25 D600

3M™ Roues et outils diamantés à liaison de résine, 1A1 6-.375-0,25-1.25 D600 654AK
N° D’ARTICLE MI03172253
N° MFR7100228447 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1 6-.375-.25-1.25 D600
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
Prix1,008.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    335.000 g

Détails

  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.• Le ruban adhésif invisible au fini mat original• Résiste aux télécopies, aux numériseurs et aux photocopieurs• Se détache facilement du rouleau et se coupe facilement• Ruban adhésif préféré pour les bureaux, les maisons et les écoles• Les recharges de ruban Scotch® Magic™ sont compatibles avec tous les distributeurs de bureau de la marque \nScotch® pour une utilisation facile• Disparaît sur le papier de bureau• Écris dessus avec un stylo, un crayon ou un marqueur• Sécuritaire pour les photos• Fabriqué aux États-Unis avec des matériaux d’origine mondiale• 1/2 po x 900 po, 1 rouleau, 1 po• Idéal pour les réparations rapides, le montage ou les ajouts à votre projet• Conception facile à appliquer qui ne sèche pas
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131591158
  • Quantité du colis
    1
  • CUP_NON
    00051131591158

Aperçu

Description du fabricant
ROUES DIAMANTÉES À LIAISON RÉSINE 7100228447 3M
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le ruban invisible au fini mat original
  • Peut contenir jusqu’à télécopieurs, scanneurs et photocopieurs
  • Se détache facilement du rouleau, se coupe facilement
  • Ruban préféré pour les bureaux, les maisons et les écoles
  • Scotch® Les recharges de ruban Magic™ sont compatibles avec tous les distributeurs de bureau de la marque \nScotch® pour une utilisation facile
  • Disparaît sur le papier de bureau
  • Écrivez-le avec un stylo, un crayon ou un marqueur
  • Sécuritaire pour les photos
  • Fabriqué aux États-Unis avec des matériaux d’origine mondiale
  • 1/2 po x 900 po, 1 rouleau, âme de 1 po
  • Idéal pour les réparations rapides, le montage ou les ajouts à votre projet
  • Conception facile à appliquer qui ne sèche pas