Motion
59519 BANDE DE ROULEMENT SAFETYWALK HVY DTY 7748 2"X60' TRANSPARENT EN VRAC

3M
59519 SAFETYWALK HVY DTY TREAD 7748 2"X60' CLEAR BULK

3M™ Safety-WalkMC Bande de roulement robuste 7748, 2 po x 60 pi, rouleau transparent en vrac
N° D’ARTICLE MI03172292
N° MFR59519 SAFETYWALK HVY DTY TREAD 7748 2"X60' CLEAR BULK
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
59519 SAFETYWALK HVY DTY TREAD 7748 2"X60' CLEAR BULK

3M™ Safety-WalkMC Bande de roulement robuste 7748, 2 po x 60 pi, rouleau transparent en vrac
N° D’ARTICLE MI03172292
N° MFR59519 SAFETYWALK HVY DTY TREAD 7748 2"X60' CLEAR BULK
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    60 pi
  • Largeur
    2 po

Détails

  • Couleur
    Transparent
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131595194
  • Réfléchissant ou lumineux dans le noir
    Ni l’un ni l
  • Rayures unies ou message
    Couleur unie
  • Type de trafic
    Trafic intense
  • Type
    Rouleau
  • CUP_NON
    00051131595194

Aperçu

Description du fabricant
59519 BANDE DE ROULEMENT SAFETYWALK HVY DTY 7748
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • AIDE À CRÉER UN ENVIRONNEMENT PLUS SÛR où l’eau est susceptible de créer des surfaces glissantes comme les salles de bain et les zones récréatives.
  • LES UTILISATIONS COMPRENNENT les douches, les baignoires et les planches de surf, ainsi que autour des bains bouillonnants et des piscines
  • RÉSISTE À L’USURE pour une durabilité accrue
  • DOS AUTO-ADHÉSIF pour une application rapide et facile
  • ADHÉRER AUX SURFACES PROPRES ET SÈCHES sans froisser, friser, déchirer, rétrécir ou soulever
  • RÉSISTE À LA MOULE ET À LA MILDE
  • FACILE À APPLIQUER, couper à la taille voulue avec des ciseaux
  • CONFORTABLE pour marcher pieds nus
  • POUR DE MEILLEURS RÉSULTATS, la zone doit être apprêtée avec un adhésif de contact haute résistance, tel que l’adhésif en aérosol 3M™ Hi-Strength 90
  • AIDE À RÉPONDRE AUX recommandations de friction de l’OSHA ET de l’ADA