Motion
70534 CROCHET DE COMMANDE 17004 JUMBO BLANC

3M
70534 COMMAND HOOK 17004 JUMBO WHITE

Commander le crochet géant 17004ES
N° D’ARTICLE MI03172417
N° MFR70534 COMMAND HOOK 17004 JUMBO WHITE
Prix5.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
70534 COMMAND HOOK 17004 JUMBO WHITE

Commander le crochet géant 17004ES
N° D’ARTICLE MI03172417
N° MFR70534 COMMAND HOOK 17004 JUMBO WHITE
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
Prix5.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    1-3/8 po
  • Longueur
    4-1/4 po
  • Poids
    0.108 lb
  • Largeur
    2 po

Détails

  • Couleur
    Blanc
  • Type de crochet
    Crochets utilitaires
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131705340
  • Matériel
    Plastique
  • CUP_NON
    00051131705340

Aperçu

Description du fabricant
70534 CROCHET DE COMMANDE 17004 JUMBO BLANC
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • COMPREND - 1 crochet géant, un crochet blanc Command Utility et 4 bandes géantes Command; 1 crochet peut supporter jusqu’à 7.5 lb
  • ORGANISATION SANS DOMMAGES- Dites adieu aux trous, marques ou résidus collants sur vos murs, portes, armoires ou placards; les crochets Command de 3M sont faciles à utiliser et aident à garder vos murs magnifiques
  • AUCUN OUTIL REQUIS - Suspendez les planchettes à pince, les brosses, les laisses pour chiens, les ustensiles de cuisine et les accessoires là où vous voulez sans clous ni marteau
  • RÉSISTANTS ET POLYVALENTS- Les crochets utilitaires Command adhèrent fortement à une variété de surfaces intérieures, y compris les murs peints, le bois fini, le verre, les carreaux, le métal et d’autres surfaces lisses
  • S’ENLÈVE PROPREMENT – Réorganisez lorsque l’inspiration frappe; ces crochets muraux ne laissent aucun adhésif collant; parfaits pour une utilisation à l’intérieur des armoires et des placards, dans votre dortoir universitaire, votre appartement, votre maison et votre bureau