Motion
79749 RUBAN DE PEINTRE BLEU SCOTCH 2080EL-1.5BN

3M
79749 SCOTCHBLUE PAINTERS TAPE 2080EL-1.5BN

Scotch® Ruban de peintre pour surfaces délicates 2080-36EC, 1.41 po x 60 vg (36mm x 54,8m)
N° D’ARTICLE MI03172493
N° MFR79749 SCOTCHBLUE PAINTERS TAPE 2080EL-1.5BN
Prix16.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
79749 SCOTCHBLUE PAINTERS TAPE 2080EL-1.5BN

Scotch® Ruban de peintre pour surfaces délicates 2080-36EC, 1.41 po x 60 vg (36mm x 54,8m)
N° D’ARTICLE MI03172493
N° MFR79749 SCOTCHBLUE PAINTERS TAPE 2080EL-1.5BN
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
Prix16.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    60 verges
  • Poids
    0.46 lb
  • Largeur
    1-1/2 po

Détails

  • Couleur
    Bleu
  • Numéro de stock du fabricant
    70006924107
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131797499
  • Type
    Ruban de peintre
  • CUP_NON
    00051131797499

Aperçu

Description du fabricant
79749 RUBAN DE PEINTRE BLEU SCOTCH
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Conçu pour être utilisé sur les surfaces délicates telles que les cloisons sèches peintes, les murs fraîchement peints*, les planchers en bois, le papier peint, les placages et les armoires (*peints il y a au moins 24 heures)
  • Idéal pour les murs décoratifs, les rayures décoratives ou les motifs
  • La technologie Edge-Lock éloigne la peinture pour offrir des lignes de peinture nettes
  • L’élimination propre de 60 jours ne laisse aucun dommage ou résidu collant
  • Adhésif doux
  • Résistant aux rayons UV et au soleil (pour une utilisation à l’intérieur seulement)
  • Dimensions : 1.41 po x 60 vg
  • Taille de l’emballage : 1 rouleau/emballage
  • CRÉEZ DES MARQUAGES DE DISTANCIATION SOCIALE : Créez des files d’attente en boîte ou en « X » pour les zones d’attente ou créez des voies dans les allées de manière rapide, facile et efficace, qu’elles soient courtes
  • ou à long terme
  • Conseils d’application du ruban : pour obtenir d’excellents résultats de peinture, assurez-vous que la surface est propre, sèche et exempte de poussière afin que le ruban colle correctement. Ensuite, appliquez le ruban sur la surface tout en appuyant fermement au fur et à mesure. Enfin, laissez le ruban durcir pendant environ 30 à 60 minutes avant de peindre.
  • Conseils pour retirer le ruban : Attendez que la peinture soit sèche au toucher avant de retirer le ruban. Soulevez le ruban en le tirant lentement sur lui-même, puis en le retirant à un angle de 45 degrés.