Motion
80335 SCOTCH PHOTO/DOCUMENTS 7916-1 5.75 PO X8.5 PO

3M
80335 SCOTCH PHOTO/DOCUMENT MAILER 7916-1 5.75"X8.5 IN

Envoi postal de photos/documents Scotch 7916-1, 5.75 po x 8.5 po
N° D’ARTICLE MI03172523
N° MFR80335 SCOTCH PHOTO/DOCUMENT MAILER 7916-1 5.75"X8.5 IN
Prix1.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
80335 SCOTCH PHOTO/DOCUMENT MAILER 7916-1 5.75"X8.5 IN

Envoi postal de photos/documents Scotch 7916-1, 5.75 po x 8.5 po
N° D’ARTICLE MI03172523
N° MFR80335 SCOTCH PHOTO/DOCUMENT MAILER 7916-1 5.75"X8.5 IN
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
Prix1.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    8.5 po
  • Longueur totale
    8.5 po
  • Largeur totale
    5.75 po
  • Poids
    0.074 lb
  • Largeur
    5.75 po

Détails

  • Couleur
    Transparent
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131803350
  • Quantité minimale de la commande
    144
  • Types de produits
    Envois postaux
  • Composition des matériaux recyclés
    100 %
  • CUP_NON
    00051131803350

Aperçu

Description du fabricant
80335 SCOTCH PHOTO/DOCUMENT POSTAL
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Protège les photos et les documents 4x6 et 5x7 lors de l’envoi et du stockage
  • Fabriqué à partir de carton plat recyclé à 100 %, minimum de 35 % de contenu post-consommation
  • Publipostage unique
  • 5.75 po x 8.5 po