Motion
PISTOLET APPLICATEUR 08997 BODY SCHUTZ

3M
08997 BODY SCHUTZ APPLICATOR GUN

3M™ Pistolet applicateur Body Schutz. 08997, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI03173161
N° MFR08997 BODY SCHUTZ APPLICATOR GUN
Prix378.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
08997 BODY SCHUTZ APPLICATOR GUN

3M™ Pistolet applicateur Body Schutz. 08997, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI03173161
N° MFR08997 BODY SCHUTZ APPLICATOR GUN
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
Prix378.48 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Couleur
    Gris
  • Type de distribution de liquide
    Pression, siphon
  • Trousse
    Pistolet uniquement
  • Numéro CUP du fabricant
    00051135089972
  • Type de peinture Comp
    3M 08864,3M 08991
  • Type
    Pistolet à pression pour revêtement caoutchouté

Aperçu

Description du fabricant
PISTOLET APPLICATEUR 08997 BODY SCHUTZ
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le pistolet à alimentation par siphon économique est conçu pour appliquer des inhibiteurs de corrosion, des cires de cavité et des sous-couches
  • Prend en charge 40 psi à 6-12 pi3/min pour l’application de revêtements spécialisés grossiers ou texturés
  • L'entrée NPT de 1/4 po est compatible avec les compresseurs d'air d'atelier standard
  • Accepte les cassettes de 1 pinte de 3M™ Rubberized Body Schutz 08864 et 3M™ Rocker Schutz 08874