Motion
7000121941 ABRASIFS STANDARD CONDITIONNEMENT DE SURFACE COURROIE FE 885091, 3/4 PO X

3M
7000121941 STANDARD ABRASIVES SURFACE CONDITIONING FE BELT 885091, 3/4 IN X

Courroie FE de conditionnement de surface pour abrasifs standard 885091, 3/4 po x 18 po MED, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI03173437
N° MFR7000121941 STANDARD ABRASIVES SURFACE CONDITIONING FE BELT 885091, 3/4 IN X
Prix17.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000121941 STANDARD ABRASIVES SURFACE CONDITIONING FE BELT 885091, 3/4 IN X

Courroie FE de conditionnement de surface pour abrasifs standard 885091, 3/4 po x 18 po MED, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI03173437
N° MFR7000121941 STANDARD ABRASIVES SURFACE CONDITIONING FE BELT 885091, 3/4 IN X
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
Prix17.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    18 po
  • Largeur totale
    0.75 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Rouge
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115333231
  • Quantité du colis
    25
  • CUP_NON
    00051115333231

Aperçu

Description du fabricant
SURFACE ABRASIVE STANDARD 7000121941
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Durabilité et flexibilité des bords élevés
  • Conçu pour le mélange et l’ébarbage sur les métaux ferreux, l’acier inoxydable et les alliages à haute teneur en nickel/chrome
  • L’oxyde d’aluminium sur le matériau FE offre un taux de coupe initial et prolongé élevé
  • Plus efficace sur les matériaux ferreux lorsqu’une pression de contact élevée et l’élimination des stocks sont nécessaires
  • La toile ouverte réagit aux irrégularités de surface et minimise l’entaille de la pièce
  • La construction non tissée offre une longue durée de vie, une flexibilité, une résistance à la chaleur et un taux de coupe constant
  • Convient aux applications à faible extensibilité