Motion
MANCHON DE CÂBLE IGNIFUGE 37774 À PAROI EN VY HDT-7000-48A NOIR 2.5-5.6 PO DE DIAMÈTRE EXTÉRIEUR

3M
37774 HVY-WALL FLAME-RETARDANT CABLE SLEEVE HDT-7000-48A BLACK 2.5-5.6"O.D.

3M™ Manchon de câble résistant aux flammes pour murs lourds HDT-7000-48A, 5/caisse
N° D’ARTICLE MI03173589
N° MFR37774 HVY-WALL FLAME-RETARDANT CABLE SLEEVE HDT-7000-48A BLACK 2.5-5.6"O.D.
Prix613.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
37774 HVY-WALL FLAME-RETARDANT CABLE SLEEVE HDT-7000-48A BLACK 2.5-5.6"O.D.

3M™ Manchon de câble résistant aux flammes pour murs lourds HDT-7000-48A, 5/caisse
N° D’ARTICLE MI03173589
N° MFR37774 HVY-WALL FLAME-RETARDANT CABLE SLEEVE HDT-7000-48A BLACK 2.5-5.6"O.D.
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
Prix613.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Plage de diamètres de l'ensemble
    15 à 55
  • Diamètre intérieur après rétrécissement
    2.000 po
  • Diamètre intérieur avant le retrait
    7.000 po
  • Diamètre intérieur
    13 mm (récupéré) et 75 mm (agrandi)
  • Longueur
    1200 mm
  • Diamètre maximal du faisceau
    55 mm
  • Tension nominale maximale
    1000 V
  • Diamètre minimum du faisceau
    15 mm
  • Longueur totale
    48 po
  • Longueur du tube rétractable
    4 pi
  • Poids
    4.6 lb

Détails

  • Doublure adhésive
    Non
  • Couleur
    Noir
  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.• Résistance supérieure à l’abrasion, à la corrosion et aux produits chimiques • Offre une performance fiable pour les épissures électriques, les connexions et les terminaisons • Fabriqué en polyoléfine réticulée noire • Résiste à des températures de -55 à 110 °C (-67 à 230 °F) • Résistant aux flammes • Certifié SAE AS23053/15, Classe 1 et conforme à RoHS 2011/65/EU
  • Retardateur de flamme
    Oui
  • Formulaire
    Enroulez-vous
  • Numéro CUP du fabricant
    00051135377741
  • Matériel
    Polyoléfine
  • Quantité minimale de la commande
    5
  • Plage de température de fonctionnement
    -67 à 230 °F
  • Types de produits
    Tubulure à paroi épaisse (doublure adhésive)
  • Rapport de réduction
    3:1
  • Matériau du tube rétractable
    Polyoléfine
  • Type de tube rétractable
    Tubulure thermorétractable
  • Type de paroi de tube rétractable
    Mur lourd
  • Normes respectées
    SAE-AMS-DTL-23053/15, ABS de classe 1
  • CUP_NON
    00051135377741

Aperçu

Description du fabricant
CÂBLE IGNIFUGE 37774 À PAROI EN VY
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Résistance supérieure à l’abrasion, à la corrosion et aux produits chimiques
  • Offre une performance fiable pour les épissures, les connexions et les terminaisons électriques
  • Fabriqué en polyoléfine réticulée noire
  • Résiste à des températures de -55 à 110 °C (-67 à 230 °F)
  • Résistant à la flamme
  • Conforme aux normes SAE AS23053/15, Classe 1 et RoHS 2011/65/EU