Motion
37979 GAINE DE CÂBLE THERMORÉTRACTABLE ITCSN-4500-48-BOX

3M
37979 HEAT SHRINK HVY-WALL CABLE SLEEVE ITCSN-4500-48-BOX

3M™ Manchon de câble mural lourd thermorétractable ITCSN-4500, 1500-2500 kcmil, D.I. étendu/récupéré 4.50/1.50 po, 48 po de longueur, 5/caisse
N° D’ARTICLE MI03173590
N° MFR37979 HEAT SHRINK HVY-WALL CABLE SLEEVE ITCSN-4500-48-BOX
Prix392.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
37979 HEAT SHRINK HVY-WALL CABLE SLEEVE ITCSN-4500-48-BOX

3M™ Manchon de câble mural lourd thermorétractable ITCSN-4500, 1500-2500 kcmil, D.I. étendu/récupéré 4.50/1.50 po, 48 po de longueur, 5/caisse
N° D’ARTICLE MI03173590
N° MFR37979 HEAT SHRINK HVY-WALL CABLE SLEEVE ITCSN-4500-48-BOX

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix392.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Plage de diamètres de l'ensemble
    15 à 55
  • Diamètre intérieur après rétrécissement
    1.500 po
  • Diamètre intérieur avant le retrait
    4.500 po
  • Diamètre intérieur
    13 mm (récupéré) et 75 mm (agrandi)
  • Longueur
    250 mm
  • Diamètre maximal du faisceau
    55 mm
  • Tension nominale maximale
    1000 V
  • Diamètre minimum du faisceau
    15 mm
  • Longueur totale
    48 po
  • Longueur du tube rétractable
    4 pi
  • Poids
    2.96 lb

Détails

  • Doublure adhésive
    Oui
  • Couleur
    Noir
  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.• Résistance supérieure à l’abrasion, à la corrosion et aux produits chimiques • Offre des performances fiables pour les épissures électriques, les connexions et les terminaisons • Convient à l’isolation des épissures secondaires, ainsi qu’aux réparations directes enfouies, submersibles et creuses • Fait de polyoléfine noire réticulée • Résiste à des températures de -55 à 110 °C (-67 à 230 °F) • Homologué UL, certifié CSA et conforme à la norme RoHS 2011/65/EU
  • Retardateur de flamme
    Non
  • Formulaire
    Enroulez-vous
  • Numéro CUP du fabricant
    00051135379790
  • Matériel
    Polyoléfine
  • Quantité minimale de la commande
    5
  • Plage de température de fonctionnement
    -67 à 230 °F
  • Types de produits
    Manchon
  • Rapport de réduction
    3:1
  • Matériau du tube rétractable
    Polyoléfine réticulée
  • Type de tube rétractable
    Tubulure thermorétractable
  • Type de paroi de tube rétractable
    Mur lourd
  • Normes respectées
    UL, CSA
  • CUP_NON
    00051135379790

Aperçu

Description du fabricant
MANCHON DE CÂBLE À PAROI EN VY THERMORÉTRACTABLE 37979
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Résistance supérieure à l’abrasion, à la corrosion et aux produits chimiques
  • Offre une performance fiable pour les épissures, les connexions et les terminaisons électriques
  • Convient pour l’isolation des épissures secondaires, ainsi que les réparations directes enfouies, submersibles et creuses
  • Fabriqué en polyoléfine réticulée noire
  • Résiste à des températures de -55 à 110 °C (-67 à 230 °F)
  • Homologué UL, certifié CSA et conforme à RoHS 2011/65/EU