Motion
92315 ROUE CENTRALE ENFONCÉE 7 POX1/4 POX5/8-11 INTERNE 24

3M
92315 DEPRESSED CENTER WHEEL 7"X1/4"X5/8-11 INTERNAL 24

3M™ Roue centrale enfoncée à usage général, T27, 7 po x 1/4 po x 5/8-11 Interne, 24, 10 par intérieur, 20 par caisse
N° D’ARTICLE MI03173656
N° MFR92315 DEPRESSED CENTER WHEEL 7"X1/4"X5/8-11 INTERNAL 24
Prix15.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
92315 DEPRESSED CENTER WHEEL 7"X1/4"X5/8-11 INTERNAL 24

3M™ Roue centrale enfoncée à usage général, T27, 7 po x 1/4 po x 5/8-11 Interne, 24, 10 par intérieur, 20 par caisse
N° D’ARTICLE MI03173656
N° MFR92315 DEPRESSED CENTER WHEEL 7"X1/4"X5/8-11 INTERNAL 24
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
Prix15.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    5/8-11
  • Diamètre total
    7 po
  • Épaisseur globale
    0.25 po
  • Poids
    1.086 lb
  • Diamètre de la roue
    7 po
  • Épaisseur de la roue
    1/4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’arbre
    Fileté
  • Couleur
    Brun
  • Mot-clé de description
    5/8-11 Arbre fileté
  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Non destiné à la vente ou à l’utilisation par le consommateur.- Conçu pour le meulage intensif et l’enlèvement de matériaux - Peut être utilisé sur une variété de substrats tels que l’acier au carbone et l’acier inoxydable - Le minéral d’oxyde d’aluminium  coupe rapidement et offre une grande durée de vie - Utiliser avec des outils et des accessoires conçus pour les meules à centre dépressé - Pour des raisons de sécurité, toujours utiliser sur un outil avec un protecteur approuvé, conformément à la norme ANSI B7.1
  • Numéro de grain
    24
  • Numéro de stock du fabricant
    60440098147
  • Numéro CUP du fabricant
    00051135923153
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    8500 tr/min
  • CUP_NON
    00051135923153
  • Type de roue
    Type 27

Aperçu

Description du fabricant
ROUE CENTRALE ENFONCÉE 92315
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Non destiné à la vente ou à l’utilisation par le consommateur.- Conçu pour le meulage intensif et l’enlèvement de matériaux - Peut être utilisé sur une variété de substrats tels que l’acier au carbone et l’acier inoxydable - Le minéral d’oxyde d’aluminium coupe rapidement et offre une grande durée de vie - Utiliser avec des outils et des accessoires conçus pour les meules à centre dépressé - Pour des raisons de sécurité, toujours utiliser sur un outil avec un protecteur approuvé, conformément à la norme ANSI B7.1