Spécifications
Dimensions
- Taille du trou d’arbre11-5/8 po
- Taille de l’arbre5/8-11
- Diamètre total4.5 po
- Épaisseur globale0.125 po
- Poids0.347 lb
- Diamètre de la roue4-1/2 po
- Épaisseur de la roue1/8 po
Détails
- Matériau abrasifCéramique
- ApplicationCoupe
- Type d’arbreFileté
- Type de pièce jointeFileté
- Type de cautionnementRésine
- CouleurVert
- Mot-clé de description5/8-11 Arbre fileté
- Caractéristiques et avantages• Pour usage industriel/professionnel seulement. Non destiné à la vente ou à l’utilisation par le consommateur.- Le grain abrasif en céramique 3M™ offre un excellent taux de coupe et une durée de vie excellentes pour de meilleures performances - La cote de vitesse élevée permet une coupe rapide avec une usure efficace du produit - Rigide, La meule renforcée liée à la résine est conçue pour être utilisée à la fois comme meule à moyeu déporté et comme meule tronçonneuse pour une utilisation sur l’acier inoxydable et l’acier doux - La meule doit avoir une vitesse de fonctionnement maximale supérieure ou égale à la vitesse maximale de l’outil électrique utilisé - DOIT ÊTRE UTILISÉE AVEC UN PROTÈGE-ROUE QUI CONVIENT À LA TAILLE DE LA ROUE DE COUPE
- Numéro de grain36
- Compatibilité des machinesMeuleuses à angle droit
- Numéro de stock du fabricant60440098170
- Numéro CUP du fabricant00051135923184
- MatérielCéramique
- Rpm max.13300 tr/min
- Quantité du colis40
- Types de produitsMeule à découper et meuler
- CUP_NON00051135923184
- Type de roueType 27
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Non destiné à la vente ou à l’utilisation par le consommateur.- Le grain abrasif en céramique 3M™ offre un excellent taux de coupe et une durée de vie excellentes pour de meilleures performances - La cote de vitesse élevée permet une coupe rapide avec une usure efficace du produit - Rigide, La meule renforcée liée à la résine est conçue pour être utilisée à la fois comme meule à moyeu déporté et comme meule tronçonneuse pour une utilisation sur l’acier inoxydable et l’acier doux - La meule doit avoir une vitesse de fonctionnement maximale supérieure ou égale à la vitesse maximale de l’outil électrique utilisé - DOIT ÊTRE UTILISÉE AVEC UN PROTÈGE-ROUE QUI CONVIENT À LA TAILLE DE LA ROUE DE COUPE
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
3M Dépliant sur la sécurité abrasiveLes abrasifs collés portables 3M Cubitron 3 combinés aux systèmes de respirateurs purificateurs d’air motorisés 3M créent une solution totale qui protège les travailleurs tout en augmentant l’efficacité. Accomplissez plus sans sacrifier la sécurité de vos travailleurs avec cette solution.
Voir la circulaire
3M Brochure des solutions pour les parcs d’attractions3M fournit des produits industriels et de sécurité conçus pour améliorer la productivité et protéger les travailleurs dans les applications de parc d’attractions. La gamme comprend des solutions de protection de la tête, des yeux, de l’ouïe, des voies respiratoires, du soudage et des chutes conçues pour le confort, la performance et la fiabilité.
Voir la brochure
3M Étude de cas sur la protection contre le soudage en aluminiumLa construction automobile légère impose des exigences élevées en matière de santé et de sécurité au travail.
Afficher l’étude de cas
3M Résoudre les défis de l’industrie Thinsulate Automotive Étude de casRéduction du poids et des coûts sans compromettre la performance de l'isolant acoustique Thinsulate 3M
Afficher l’étude de cas
Plus de ressources
3M Résoudre les défis de l’industrie Étude de cas sur les solutions acoustiques
Avec les gens qui passent plus de temps que jamais dans leur voiture, il n’est pas surprenant que les conducteurs et les passagers veulent que la qualité silencieuse de leur maison soit également trouvée dans les véhicules qui les transportent à leur destination.
Étude de cas 3M Plastics Automotive
Mis au défi par un important client d’équipementier automobile de trouver des moyens novateurs de réduire le poids des pièces sans sacrifier les propriétés mécaniques ou esthétiques, un fournisseur mondial de premier plan de composants de garniture en plastique intérieurs a obtenu des réductions de poids de 5 -13 % dans un certain nombre de leurs composants clés.