Motion
37644

SCS
37644

Dissipateur statique, Longueur : 4ft, Largeur : 2ft, Matériau : caoutchouc, Résistivité (surface à terre) : 1 à 5MΩ
N° D’ARTICLE MI03173693
N° MFR37644
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SCS
37644

Dissipateur statique, Longueur : 4ft, Largeur : 2ft, Matériau : caoutchouc, Résistivité (surface à terre) : 1 à 5MΩ
N° D’ARTICLE MI03173693
N° MFR37644
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    4 pi
  • Épaisseur
    1.7 mm
  • Largeur
    2 pi

Détails

  • Couleur
    Gris
  • Trous de drainage ou surface solide
    Surface solide
  • Exigence de cordon de mise à la terre
    Cordon de mise à la terre requis
  • Matériel
    Caoutchouc
  • Carreau de tapis modulaire
    Pas une tuile de tapis modulaire
  • Résistivité de la surface à la terre
    1 à 5 MΩ
  • Résistivité d’une surface à l’autre
    1 à 10 MΩ
  • Type de matériau en caoutchouc
    Nitrile
  • Série
    8810
  • Normes respectées
    ESD S4-1
  • Type de contrôle statique
    Dissipation statique

Aperçu

Description du fabricant
TAPIS DE TABLE DISSIPATIF EN CAOUTCHOUC 37644 8810
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good