Motion
14087 MICROROULEAU DE PELLICULE DE MICROFINITION 372L  4"X150' X 3"60MIC ASO NOYAU DÉTROMPÉ

3M
14087 MICROFINISHING FILM ROLL 372L 4"X150' X 3"60MIC ASO KEYED CORE

3M™ Rouleau de pellicule de microfinition 372L, 60 microphones 5MIL, 4 po x 150 pi x 3 po (101.6mmx45,75m), noyau à clavette, ASO, 4 par caisse
N° D’ARTICLE MI03175270
N° MFR14087 MICROFINISHING FILM ROLL 372L 4"X150' X 3"60MIC ASO KEYED CORE
Prix381.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
14087 MICROFINISHING FILM ROLL 372L 4"X150' X 3"60MIC ASO KEYED CORE

3M™ Rouleau de pellicule de microfinition 372L, 60 microphones 5MIL, 4 po x 150 pi x 3 po (101.6mmx45,75m), noyau à clavette, ASO, 4 par caisse
N° D’ARTICLE MI03175270
N° MFR14087 MICROFINISHING FILM ROLL 372L 4"X150' X 3"60MIC ASO KEYED CORE
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
Prix381.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    150 pi
  • Largeur totale
    4 po
  • Longueur du rouleau
    150 pi
  • Largeur du rouleau
    4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Matériau de support
    Pellicule de polyester
  • Couleur
    Noir
  • Grade
    Très fin
  • Numéro de grain
    60 μ
  • Numéro de stock du fabricant
    60410006971
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144140879
  • CUP_NON
    00051144140879

Aperçu

Description du fabricant
14087 ROULEAUX DE PELLICULE DE MICROFINITION
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’abrasif en oxyde d’aluminium de qualité micron coupe rapidement et offre une finition uniforme et fine
  • L’endos en pellicule de polyester durable offre de la flexibilité pour une finition uniforme sur les surfaces profilées
  • L’endos en pellicule de polyester peut être mouillé
  • Disponible dans une gamme de grades pour aider les opérateurs à atteindre les tolérances d’objectif
  • Codage couleur par grade pour l’épreuve des erreurs