Motion
30419 COURROIE EN TISSU 340D  37 POX75 POP180 X POIDS

3M
30419 CLOTH BELT 340D 37"X75"P180 X-WEIGHT

3M™ Courroie en tissu 340D, 37 po x 75 po P180 poids X, SINE, 5 par caisse
N° D’ARTICLE MI03175377
N° MFR30419 CLOTH BELT 340D 37"X75"P180 X-WEIGHT
Prix141.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
30419 CLOTH BELT 340D 37"X75"P180 X-WEIGHT

3M™ Courroie en tissu 340D, 37 po x 75 po P180 poids X, SINE, 5 par caisse
N° D’ARTICLE MI03175377
N° MFR30419 CLOTH BELT 340D 37"X75"P180 X-WEIGHT
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
Prix141.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    X
  • Longueur de la courroie
    75 po
  • Largeur de la courroie
    37 po
  • Longueur totale
    75 po
  • Largeur totale
    37 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Tissu
  • Couleur
    Brun
  • Numéro de grain
    P180
  • Numéro de stock du fabricant
    60440211955
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144304196
  • CUP_NON
    00051144304196

Aperçu

Description du fabricant
30419 CEINTURE EN TISSU 340D
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’oxyde d’aluminium de première qualité offre un taux de coupe et une durée de vie de l’abrasif accrus
  • La construction à couche ouverte offre une coupe améliorée sur tous les bois et aide à prévenir le chargement
  • L’endos en tissu épais offre de la durabilité pour les environnements de production élevée
  • L’endos lavable permet une utilisation répétée sur des substrats à forte charge comme le pin
  • La construction à liaison de résine résiste à la chaleur et à la pression élevées pour une durée de vie prolongée
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon