Motion
82317 COURROIE EN TISSU 777F  3 POX24 PO80 VG POIDS L-FLEX

3M
82317 CLOTH BELT 777F 3"X24"80 YF-WEIGHT L-FLEX

Ceinture en tissu 3M™ 777F, poids 80 YF, 3 po x 24 po, Fabri-lok, L-flex, 50 par caisse
N° D’ARTICLE MI03175483
N° MFR82317 CLOTH BELT 777F 3"X24"80 YF-WEIGHT L-FLEX
Prix18.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
82317 CLOTH BELT 777F 3"X24"80 YF-WEIGHT L-FLEX

Ceinture en tissu 3M™ 777F, poids 80 YF, 3 po x 24 po, Fabri-lok, L-flex, 50 par caisse
N° D’ARTICLE MI03175483
N° MFR82317 CLOTH BELT 777F 3"X24"80 YF-WEIGHT L-FLEX

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix18.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    YF
  • Longueur de la courroie
    24 po
  • Largeur de la courroie
    3 po
  • Longueur totale
    24 po
  • Largeur totale
    3 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium céramique
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Tissu
  • Couleur
    Orange
  • Numéro de grain
    80
  • Numéro de stock du fabricant
    60420007084
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144823178
  • CUP_NON
    00051144823178

Aperçu

Description du fabricant
82317 CEINTURE EN TISSU 777F
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le mélange de grains d’oxyde d’aluminium céramique coupe plus rapidement et dure plus longtemps que l’oxyde d’aluminium traditionnel
  • Produit plus de pièces par courroie que les courroies traditionnelles en oxyde d’aluminium, ce qui nécessite moins de changements de courroie
  • L’endos en polyester épais prend en charge les applications à haute pression et peut être utilisé humide ou sec
  • Contient un agent de meulage pour réduire la chaleur et augmenter la performance lors du meulage de l’acier inoxydable
  • La liaison en résine durable résiste à la détérioration thermique, ce qui prolonge la durée de vie de la courroie
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good