Motion
83451 CÔNE EN TISSU 777F  2"X1-1/2"X1-1/4"80 YF-POIDS

3M
83451 CLOTH CONE 777F 2"X1-1/2"X1-1/4"80 YF-WEIGHT

Cône en tissu 3M™ 777F, 2 po x 1-1/2 po x 1-1/4 po, poids de 80 YF, 50 par intérieur 200 par caisse
N° D’ARTICLE MI03175490
N° MFR83451 CLOTH CONE 777F 2"X1-1/2"X1-1/4"80 YF-WEIGHT
Prix9.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
83451 CLOTH CONE 777F 2"X1-1/2"X1-1/4"80 YF-WEIGHT

Cône en tissu 3M™ 777F, 2 po x 1-1/2 po x 1-1/4 po, poids de 80 YF, 50 par intérieur 200 par caisse
N° D’ARTICLE MI03175490
N° MFR83451 CLOTH CONE 777F 2"X1-1/2"X1-1/4"80 YF-WEIGHT
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
Prix9.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre maximal
    1-1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique
  • Numéro de grain
    80
  • Numéro de stock du fabricant
    60990158184
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144834518
  • Matériel
    Céramique
  • CUP_NON
    00051144834518

Aperçu

Description du fabricant
83451 CÔNE EN LINGE 777F
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le mélange de céramique et d’oxyde d’aluminium s’auto-affûte avec l’utilisation et coupe avec une efficacité exceptionnelle
  • L’endos en tissu de polyester robuste de poids YF est résistant à l’eau pour les applications humides
  • La liaison en résine résistante à la chaleur aide à refroidir et à lisser
  • La forme du cône atteint les espaces restreints et difficiles d’accès
  • L’aide au meulage améliore la performance sur les alliages sensibles à la chaleur tels que l’acier inoxydable, les alliages de nickel et le titane