Motion
88527 DISQUES DE REVÊTEMENT DE SOL 16 POX2 PO 60 GRAIN

3M
88527 FLOOR SURFACING DISCS 16"X2" 60 GRIT

Présentoirs et présentoirs de vente au détail - Matériau abrasif en résine , 16 po de diamètre total
N° D’ARTICLE MI03175559
N° MFR88527 FLOOR SURFACING DISCS 16"X2" 60 GRIT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
88527 FLOOR SURFACING DISCS 16"X2" 60 GRIT

Présentoirs et présentoirs de vente au détail - Matériau abrasif en résine , 16 po de diamètre total
N° D’ARTICLE MI03175559
N° MFR88527 FLOOR SURFACING DISCS 16"X2" 60 GRIT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou central
    2 po
  • Diamètre total
    16 po
  • Poids
    0.27 lb

Détails

  • Matériau abrasif
    Résinite rompue
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Numéro de stock du fabricant
    70070962181
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144885275
  • CUP_NON
    00051144885275

Aperçu

Description du fabricant
88527 DISQUES DE SURFACE DE PLANCHER
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Produits de la division Amérique du Nord : présentoirs de détail, présentoirs pour les magasins, promotions de produits multiples, offres saisonnières ou en prime, etc.
  • Produits CHIM : présentoirs de détail, présentoirs pour magasins, promotions de produits multiples, offres saisonnières ou en prime, etc.
  • Division de la construction et de la rénovation : présentoirs de détail, présentoirs pour les magasins, promotions de produits multiples, offres saisonnières ou en prime, etc.
  • Il s’agit d’un produit spécifique au compte en vrac/semi-fini/plateau/bande à pinces/présentoir de PDV