Motion
99431 FEUILLE DE PONÇAGE POUR CLOISONS SÈCHES PRO-PAK 99431NA GRAINS 4.1875 PO X11.25 PO 150C

3M
99431 PRO-PAK DRYWALL SANDING SHEET 99431NA 4.1875"X11.25" 150C GRIT

3M™ Feuille de ponçage pour cloison sèche 99431NA, 4 3/16 po x 11 1/4 po, 150 grains, 25 shts/paquet, 10 pcs/carton
N° D’ARTICLE MI03176027
N° MFR99431 PRO-PAK DRYWALL SANDING SHEET 99431NA 4.1875"X11.25" 150C GRIT
Prix15.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
99431 PRO-PAK DRYWALL SANDING SHEET 99431NA 4.1875"X11.25" 150C GRIT

3M™ Feuille de ponçage pour cloison sèche 99431NA, 4 3/16 po x 11 1/4 po, 150 grains, 25 shts/paquet, 10 pcs/carton
N° D’ARTICLE MI03176027
N° MFR99431 PRO-PAK DRYWALL SANDING SHEET 99431NA 4.1875"X11.25" 150C GRIT
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
Prix15.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    C
  • Longueur totale
    11.25 po
  • Largeur totale
    4.1875 po
  • Longueur de la feuille
    11-1/4 po
  • Largeur de feuille
    4.1875 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Ponçage
  • Numéro de grain
    150
  • Numéro de stock du fabricant
    70005137057
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144994311
  • Nombre de feuilles
    25
  • CUP_NON
    00051144994311

Aperçu

Description du fabricant
FEUILLE DE PONÇAGE POUR CLOISONS SÈCHES 99431 PRO-PAK
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Précoupé à 4-3/16 po x 11-1/4 po
  • Découpé pour s’adapter à la plupart des outils de ponçage pour cloison sèche
  • Endos robuste pour une durabilité maximale pendant les opérations de stockage et de ponçage
  • Peut également être utilisé pour poncer le bois, le métal, le plastique et les surfaces peintes